アルフェンス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(6枚) サイズ4号 注文コード20493235 品番10164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,460
この商品はサイズ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

指や手部の副子として、優れた固定力が簡便に得られます。
肌側のウレタンフォームにより、患部をやさしく保護します。
固定部位にあわせて曲げ加工やハサミでの切断が可能です。

サイズ4号 適合 厚さ(mm)1.0 寸法(幅W×長さL)(mm)100×400 アズワン品番8-3612-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000023 松吉医科器械コード23-7045-03 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20493235 10164 20492167 17142 ライトスプリント・U アルケア ライトスプリント・U アルケア 1式(5パック) 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする