アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの リハビリ・整形
アルケアの ギブス・副木
アルフェンス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(12枚)
サイズ
8号
注文コード
20493244
品番
10171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,990
この商品は
サイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
指や手部の副子として、優れた固定力が簡便に得られます。
肌側のウレタンフォームにより、患部をやさしく保護します。
固定部位にあわせて曲げ加工やハサミでの切断が可能です。
サイズ
8号
適合
指
厚さ(mm)
1.0
寸法(幅W×長さL)(mm)
カエル型
アズワン品番
8-3612-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000023
松吉医科器械コード
23-7045-04
医薬品医療機器等法
一般医療機器