アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの リハビリ・整形
アルケアの ギブス・副木
アルフェンス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1式(24枚)
注文コード
20493278
品番
10174
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
指や手部の副子として、優れた固定力が簡便に得られます。
肌側のウレタンフォームにより、患部をやさしく保護します。
固定部位にあわせて曲げ加工やハサミでの切断が可能です。
サイズ
11号
適合
指
厚さ(mm)
1.0
寸法(幅W×長さL)(mm)
13×200
アズワン品番
8-3612-08
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000023
松吉医科器械コード
23-7045-07
医薬品医療機器等法
一般医療機器