5001 アルミスプリント(カエル型) 日本シグマックス 20493305

アルミスプリント(カエル型)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ8A
内容量1式(6枚)注文コード20493305品番5001
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

アルミ合金板とウレタンフォームのクッション材が一つになった、作業効率の良い副木です。
手指・足指などの小さな部位に最適。12タイプから形状・サイズを選べます。

サイズ8A厚さ(mm)1.0寸法(幅W×長さL)(mm)57アズワン品番65-2334-57医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000022松吉医科器械コード19-4490-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20493305
2021-06-14
用途: 介護施設
サワイ 商店農・林・水産業

アルミスプリント(カエル型)と書いてありますが、長い板型の物ま
で一緒に載っている為、セットで来るものと思っていました。
 この表示ではわかりにくいです。
実際にほしいのは板型の物です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする