※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

アルミスプリント(スプーン型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(6枚) 注文コード 20493348 品番 5017
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

アルミ合金板とウレタンフォームのクッション材が一つになった、作業効率の良い副木です。
手指・足指などの小さな部位に最適。12タイプから形状・サイズを選べます。

サイズ17 厚さ(mm)1.0 寸法(幅W×長さL)(mm)20×95 アズワン品番65-2334-67 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000022 松吉医科器械コード19-4490-10 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする