※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミスプリント(板状)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(12枚) 注文コード 20493366 品番 5005
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

アルミ合金板とウレタンフォームのクッション材が一つになった、作業効率の良い副木です。
手指・足指などの小さな部位に最適。12タイプから形状・サイズを選べます。

サイズ10A 厚さ(mm)1.5 寸法(幅W×長さL)(mm)13×197 アズワン品番65-2334-59 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000022 松吉医科器械コード19-4490-02 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする