5009 アルミスプリント(板状) 日本シグマックス 20493384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミスプリント(板状)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1式(12枚)
サイズ12A
内容量1式(12枚)注文コード20493384品番5009
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

アルミ合金板とウレタンフォームのクッション材が一つになった、作業効率の良い副木です。
手指・足指などの小さな部位に最適。12タイプから形状・サイズを選べます。

サイズ12A厚さ(mm)1.5寸法(幅W×長さL)(mm)18×197アズワン品番65-2334-61医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000022松吉医科器械コード19-4490-04医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする