オオサキ ソフトシーネ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20493472 品番 00060020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

ソフトウレタンで金属副子を被覆した副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を簡単に剥がすことができます。

サイズ3S 適合上肢用 厚さ(mm)20 寸法(幅W×長さL)(mm)60×410 アズワン品番0-9095-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040 松吉医科器械コード01-6093-06 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20493497
2022-10-31
用途:
山間部での調査業務
鉱業

山中で骨折をした場合に添木を直ぐに見つけられない恐れがあるため手首用と足首用の2種類を購入。軽く思ったほどかさばらないのでザックの隙間に入れて携帯している。

対象商品:
20493506
2021-09-29
用途:
日常的に使用
教育・研究機関

手首を固定するため購入。肌触りは軽くて柔らかで、中にしっかりした金属が入っているためしっかりガードしてくれます。私は湿布の上にこれを乗せて、包帯でしっかり固定しながら巻いています。包帯で巻かなくても、手首用のサポーターの中に入れても使えます。

対象商品:
20493436
2020-07-07
用途:
救急用品
中野スポーツパートナーズ 様 (サービス業)

様々なサイズがあり怪我をした部位により曲げられる点が良い

対象商品:
20493454
2020-04-10
用途:
防災用

防災用なので未使用ですが問題なく使えそうです
使わずに済むのが一番ではあります

対象商品:
20493436
2020-01-30
用途:
応急手当
医療・福祉・介護関連業

商品としては問題なく使用させていただいてます。発送も迅速で満足です。

対象商品:
20493436
2018-05-23
用途:
足首の固定
医療・福祉・介護関連業

足幅に合わせたものを購入しましたが、長さが長かったため、切って使用しようと思いました。ただ、中の針金が固く、切ることができなかったため、使用が難しかったです。横幅かありつつも、もう少し短い物であれば、とても丁度よかったと思います。作りもしっかりしていたため、その1点だけが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする