オオサキソフトシーネ(指用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20493524 品番 00060025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ソフトウレタンの副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。

サイズM 適合手足・指用 厚さ(mm)10 寸法(幅W×長さL)(mm)25×120 アズワン品番0-9096-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040 松吉医科器械コード01-6093-11 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20493524
2020-01-10
用途:
作業をしない時の指固定用
その他業種

ソフトシーネとありますが、中に入っている金属網は結構頑丈で曲げるのに力が要ります。
先の丸い方は問題ありませんが、反対側の真っ直ぐにカットしてある方は金属網もそのままカットされていて、曲げた時に金属の鋭利な部分がスポンジから突出します。
何度か平らにしようと試みましたが、加工不能で尖った金属部分がスポンジからはみ出してきて危険です。テープで覆っても、直ぐに突き破って出てきますので、使用の際には十分に気をつけるようにしています。
医療用なので、金属部分の端は綺麗に処理してもらえたら使いやすいと思います。

対象商品:
20493515
2019-03-07
用途:
骨折した指お保護

芯が金属製のメッシュなので軽くて十分患部を保護してくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
20493533
2018-10-01
用途:
日常の走行時
運輸・通信業

隣人が足の小指を骨折し、整形外科に行ったもののギブスも無し。
包帯のみで骨が付くまで、そのまま・・との事。
痛みで走行もビッコ引き引き、靴など履けない状況でしたが
本品を着けたおかげで、走行にも痛みを伴わず、靴も履く事が
出来、とても感謝されました。

対象商品:
20493515
2018-07-13
用途:
スポ少での子供の突き指等に使用します。
建設業・工事業

スポ少で対象が子供のため、突き指などの対処時の時間短縮になり、子供達にも好評でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする