CU10-20D フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~) SMC 20493532

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)20注文コード20493532品番CU10-20D
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする