ソフラットシーネU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20493567 品番 32052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥779
販売価格(税別)
708

軟触性保護材付きの固定用シーネです。
ソフトウレタンで被覆してあるため、ソフトで患部に針金が直接当たりにくく安心です。
肌に当たる部分にコントロール生地を使用しているため、吸収・拡散・速乾性に優れ、ムレ・カブレを防ぎます。

サイズ 適合上肢用 厚さ(mm)20 寸法(幅W×長さL)(mm)55×420 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000010 松吉医科器械コード23-7044-02 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする