曜日別特売
CU10-50D フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~) SMC 20493602

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)50注文コード20493602品番CU10-50D
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする