カルメイクU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(24本) 注文コード20493664 品番32221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アルミ板・スポンジシートの2層からなる固定用シーネです。
患部に柔らかくフィットし、適確に保護します。

サイズ1号 適合手足・指用 厚さ(mm)1.5 寸法(幅W×長さL)(mm)13×200 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000011 松吉医科器械コード24-2830-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20493664 32221 20327335 032221 カルメイクU 竹虎 カルメイクU 竹虎 1箱(24本) 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする