竹虎
竹虎の 専門診療・科目別
竹虎の リハビリ・整形
竹虎の ギブス・副木
カルメイクU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(12本)
注文コード
20493673
品番
32222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ板・スポンジシートの2層からなる固定用シーネです。
患部に柔らかくフィットし、適確に保護します。
サイズ
2号
適合
手足・指用
厚さ(mm)
1.5
寸法(幅W×長さL)(mm)
18×400
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000011
松吉医科器械コード
24-2830-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20493673
32222
20327344
032222
カルメイクU
竹虎
1箱(12本)
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました