竹虎
竹虎の 専門診療・科目別
竹虎の リハビリ・整形
竹虎の ギブス・副木
カルメイクU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(12本)
注文コード
20493682
品番
32223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ板・スポンジシートの2層からなる固定用シーネです。
患部に柔らかくフィットし、適確に保護します。
サイズ
3号
適合
上肢用
厚さ(mm)
1.5
寸法(幅W×長さL)(mm)
25×400
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000011
松吉医科器械コード
24-2830-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20493682
32223
20327353
032223
カルメイクU
竹虎
1箱(12本)
¥
4,698
税込
¥
5,168
注文コードが変更になりました