西尾衛生材料
西尾衛生材料の 専門診療・科目別
西尾衛生材料の リハビリ・整形
西尾衛生材料の ギブス・副木
コールシーネプラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20493777
品番
No.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
X線透過性に優れたプラスチックに特殊なクッションをもたせた保護固定副木です。
軽く適度の硬さを持ち、通気性に優れています。
タイプ
右
サイズ
M
寸法(mm)
72×245
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X10001000018
松吉医科器械コード
23-7049-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器