曜日別特売
CU20-30D フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~) SMC 20493952

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30注文コード20493952品番CU20-30D
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

ストローク(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20494241
2018-02-08
用途: 使っている機械の部品
コジマフーズ株式会社

使っている機械の部品として購入。注文してまもなく届きましたので、非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする