SMC
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~)
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
70
注文コード
20494056
品番
CU20-70A
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・適合シリンダチューブ内径・ストローク
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
ストローク(mm)
70
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.05
最低使用圧力(MPa)
0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~70(ただし結露なきこと)
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
CADデータダウンロード