アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの リハビリ・整形
アルケアの ギブス・副木
ポリネックハード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20494294
品番
16953
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
全面に設けた小孔により、通気性を高め快適な装着感を提供します。
高さ調節により、安定性を保持できます。
サイズ
S
首廻り(cm)
26〜32
高さ(cm)
6.5〜8.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000024
松吉医科器械コード
23-7051-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。