メッシュ・リストスプリント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20494425 品番 FR-1028
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手首の輪郭形状に合わせて、角度調節ができる着脱可能なステー(15.5cm)を内蔵。
4本の着脱簡単なストラップテープにより、サポート感を調節できます。

サイズM 適合部位手首 適合手首周(cm)15.9〜18.4 松吉医科器械コード24-2833-01
注意
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする