※左側の全体が白い商品

クラビクルバンド・U

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20494845 品番 17543
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

クッション性が高く、曲線形状の肩パッドにより腋窩への不快な当たりを軽減します。
可動式の背部ベルトが装着時のズレを防ぎ、体型に合わせた的確な保持を実現します。
装着したままMRI検査が可能です。
S/SSサイズが画像下段右側のストラップ部分が肌色の商品、LL/L/Mサイズは画像下段左側の全体が白い商品になります。

サイズM 適合部位 左右区別兼用 アズワン品番8-4274-03 適応胸囲(cm)60〜80 松吉医科器械コード23-5150-02
注意
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。
※S/SSサイズが右側のストラップ部分が肌色、LL/L/Mサイズは左側の全体が白い商品になります。
※この商品は1人で着脱はできません。着脱をするには使用者とは別にもう1人の補助が必要となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20494836
2023-10-24
用途:
鎖骨の固定のため
教育・研究機関

汗をかきやすい時期だったので交換用に購入。病院で支給されたものと全く同じものだったので、安心感をもって快適に使うことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする