※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
バルブ付エアシリンダ CVJ3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20495352
品番
CVJ3L10-30T-1GZ
参考基準価格(税別)
¥11,090
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・シリンダ内径
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
30
作動方式
(T) 単動引込み
リード線取出方法
(G) グロメット
定格電圧(V)
(1) AC100
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。