曜日別特売
322206 マックスベルトme2 SIGMAX(シグマックス) 20495423

マックスベルトme2

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ4L
内容量1個注文コード20495423品番322206
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

薄くかさばらないため、服の下に装着しても目立ちません。
背部には2本のS字軽量ステーを採用。2種類のメッシュ素材使用で通気性が向上。
オールラウンドに使用可能なタイプです。

サイズ4L胴囲(cm)115~125アズワン品番8-8822-07松吉医科器械コード19-4540-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20495387
2025-07-11
用途: 福祉介護
医療・福祉・介護関連業

職場で使ってますが、一ヶ月ほどでマジックテープが弱く締めると直ぐに外れてしましたす
予備でもう一つありますがこれも一ヶ月と少しの寿命かなー

対象商品 : 20495387
2022-10-28
用途: 仕事用
医療・福祉・介護関連業

前回…黒いベルト頼んだので今回は白
毎日使えば…伸びてしまうので定期的に購入しています。
メッシュなので蒸れなども軽減です。

対象商品 : 20495387
2020-06-10
用途: 日常生活
トイショップ アンディ アンド ジュディ卸売・小売業

長年使用していたものが痛んだので買い替えで購入しました。骨盤ベルトと併用していますが、高さも丁度良く又通気性もよく夏でも使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする