※使用例

マックスベルトmeブラック

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20495563 品番 322406
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

通気性を高めたムレにくいメッシュタイプ。
背当て部と前合わせ部に硬質メッシュ素材を採用。
背部には2本のS字軽量ステーを採用し、支持力を向上。

幅(cm)約22 サイズ4L 胴囲(cm)115〜125 アズワン品番8-8845-07 松吉医科器械コード24-2837-06

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-14
用途:
腰痛が痛くなった時に使用
農・林・水産業

脊柱管狭窄症を発症して手術したので楽にはなったがたまに痛くなった時に使用している。

対象商品:
20495536
2026-01-28
用途:
日常
教育・研究機関

ワンサイズ上を購入すべきだったかと思います。
腰痛持ちなので色々使用しています。
使用感は良いです。

2025-04-19
用途:
作業時に着用
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

腰が悪くてベルトを着用しています。
昔のベルトはゴムタイプであまり痛みは取れなかったです
マックスベルトは固いので腰の部分が安定し、左右サイドの補助ベルトで
ギュッと締まる感じです。

2025-02-17
用途:
歩行時骨盤の引き締め

歩行時に痛みがあるので、骨盤を引き締めるとよいと聞き
リーズナブルなので購入しました。
男性がMを使っているようなのでSにしましたが、Mが良かったかなと思います。
胴囲の表示がいまいち把握できていなかったのですが、一応使えているので
やや満足にしました。

2024-09-22
用途:
立ち仕事の時

優秀な腰ベルトです。
安価なのに
高額な商品と比べても劣るところは全くありません。
最高の相棒になりました。

1人が参考にしています
2024-09-20
用途:
食品製造業 工場作業
製造業

工場作業者の腰痛予防に購入しました。締め具合の調整もできて幅もちょうど良く安心感が有ります。使用した作業者からも好評でコスパも良かったので、新人が入った時は再購入して渡しています。

1人が参考にしています
対象商品:
20495527
2024-04-16
用途:
荷物をパレットへ積む作業
製造業

課によって製品の重さは違いますが、10Kgから30Kgの製品を扱っている為、腰への負担があり、腰痛の無い作業者も予防の為、支給しています。比較的低価格ですが、しっかり腰をサポートしてくれるので作業者からも好評の為リピート買いしています。

1人が参考にしています
対象商品:
20495527
2023-12-22
用途:
腰が痛いときでの作業
製造業

腰が痛いときでも仕事を休めない時もありますよね。ヘルニアなので今まで数種類買いましたが、この価格帯では同じようです。作りでは遜色ありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする