曜日別特売
321206 マックスベルトR2 SIGMAX(シグマックス) 20495676

※着用例(前)

321206 マックスベルトR2 SIGMAX(シグマックス) 20495676
321206 マックスベルトR2 SIGMAX(シグマックス) 20495676

マックスベルトR2

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ4L
内容量1個注文コード20495676品番321206
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

2本のS字軽量ステーと圧迫力を調節できる補助ベルトで、腰部をサポート。
汎用性が高く、体の大きさに合わせて7サイズから選べます。

サイズ4L胴囲(cm)115~125アズワン品番8-8817-07松吉医科器械コード19-4525-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20495624
2022-05-01
用途: 腰痛緩和のため
農・林・水産業

装着が簡単で、痛みが和らぎます。また、お値段が良心的で助かります。ゴールデンウイークなのにとても早く手元に届きました。

対象商品 : 20495667
2021-05-16
用途: 普段白衣を着用ようしています。帯代わりに利用しています。
その他業種

白が欲しく、気に入っています。秋冬ように使用しています。

対象商品 : 20495642
2020-09-30
用途: 老人介護
池田建築板金建設業・工事業

商品自体が非常に柔らかいので、体にしっかりフィットします。
高価な商品も沢山出回っていますが、補強が多い分、体に馴染みません。
また、価格も安いので、洗替も気軽に購入できます。
ほぼ、毎日使用する物なので非常に助かります。

対象商品 : 20495633
2020-06-10
用途: 日常生活
トイショップ アンディ アンド ジュディ卸売・小売業

大腿骨頸部変形による痛み緩和のため骨盤ベルトと腰サポーターを併用していましたが、マックスベルトR2で代用すべく購入しました。腰部を広くサポートされ、腰を伸ばした姿勢になるので安心感があります。

対象商品 : 20495633
2019-07-28
用途: 仕事中(施設介護)
医療・福祉・介護関連業

体にフィットするので、以前から使用しています。以前使用していた物が、ゴムが伸びてしまっていた為、買い替えました。他のサイトより、安く購入できて、助かりました。

対象商品 : 20495658
2017-09-19
用途: 日常的に使用しています。汗が染みた時用に複数枚を所持しています。

・大変助かっています。
 気温が高く作業時に汗をかく場合のための交換用として、予備を用意し ています。洗濯する場合はネットに入れるのがおすすめです。

対象商品 : 20495676
2017-04-22
用途: 家事をするとき
農・林・水産業

脊椎の手術をしてるので腰にいつもサポーターをしています、病院で買ったけど1枚欲しいと思っていたところネットで弊社のことを知り注文しました。しっかりした作りで値段も安く大変良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする