オルト産業
オルト産業の サポーター・テーピング
オルト産業の サポーター
オルト産業の 腰用 サポーター
るんぼ(なつスタンダード)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20496175
品番
813
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,322
販売価格(税別)
¥
3,020
バスケットに入れる
上下対称構造で、右前・左前のどちらの合わせでも装着できます。
4本の樹脂ステーで効果的に腰部をサポートします。
メッシュ素材でムレにくく、快適です。
サイズ
M
ウエスト(cm)
68〜78
幅(cm)
約17
適合部位
腰部
松吉医科器械コード
07-3785-02