※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オルト産業
オルト産業の サポーター・テーピング
オルト産業の サポーター
オルト産業の 腰用 サポーター
るんぼ(なつタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ウエスト(cm)
90〜105
注文コード
20496193
品番
511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
ウエスト
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の通気性を誇る整形外科専用の腰部固定帯。
背部のプラスチックステーでしっかりサポートします。
サイズ
LL
ウエスト(cm)
90〜105
幅(cm)
約17.5
適合部位
腰部
松吉医科器械コード
07-3775-00