※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オルト産業
オルト産業の サポーター・テーピング
オルト産業の サポーター
オルト産業の 腰用 サポーター
るんぼ(なつタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20496218
品番
513
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,554
販売価格(税別)
¥
4,140
バスケットに入れる
抜群の通気性を誇る整形外科専用の腰部固定帯。
背部のプラスチックステーでしっかりサポートします。
サイズ
M
ウエスト(cm)
68〜78
幅(cm)
約17.5
適合部位
腰部
松吉医科器械コード
07-3775-02