アルケア
アルケアの サポーター・テーピング
アルケアの サポーター
アルケアの 足用 サポーター
ピップOAサポーター(右)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
20496498
品番
15054
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
大転子パッドとX字型補助ベルトが、骨頭の外方偏位を低減します。
薄い素材と独自の形状で着膨れせず装着が目立ちません。
サイズ
S
腰廻り(cm)
70〜85
左右区別
右
松吉医科器械コード
23-7063-03
大腿廻り(cm)
42.5〜52.5
注意
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。
※腰周りを基準とし、大腿周囲は目安としてください。