アルケア
アルケアの サポーター・テーピング
アルケアの サポーター
アルケアの 足用 サポーター
ピップOAサポーター(左)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
20496525
品番
15063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
大転子パッドとX字型補助ベルトが、骨頭の外方偏位を低減します。
薄い素材と独自の形状で着膨れせず装着が目立ちません。
サイズ
M
腰廻り(cm)
80〜95
左右区別
左
松吉医科器械コード
23-7064-02
大腿廻り(cm)
45〜55
注意
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。
※腰周りを基準とし、大腿周囲は目安としてください。