※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本シグマックス
日本シグマックスの サポーター・テーピング
日本シグマックスの サポーター
日本シグマックスの 腰用 サポーター
プレパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20496552
品番
17002
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
腰部と大腿部の側面にそれぞれ2本の面ファスナーを配置し、圧迫力の調節を可能にしました。
高い通気性と弾力性のある生地を採用。
左右兼用。
サイズ
M
ヒップ(cm)
70〜90
左右区別
左右兼用
アズワン品番
65-2336-56
松吉医科器械コード
19-4625-01
大腿廻り(cm)
45〜51
注意
※ヒップ周囲を基準とし、大腿周囲は目安としてください。