※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニースプリント(屈曲タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20496726 品番 301112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽量で強度の高いアルミステーを両サイドに1本ずつ、膝裏に2本装備しています。
ステーは変形させたり、取り外しが可能です。
通気性の高い素材を使用しており、ムレにくく快適な装着感です。

サイズロングM/L 適合部位ひざ アズワン品番65-2336-67 松吉医科器械コード23-3386-02 大腿廻り(cm)41〜53 大腿長(cm)29以上
注意
※普通に立った状態で膝蓋骨中心より10cm上の大腿周囲を計測してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする