※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニーブレース・FX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20496848 品番12861
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

軽度屈曲位での膝関節支持が簡便に行えます。
前部のオーバーラップが大きく、アイシングとの併用が可能です。

サイズ3L 長さ(cm)49.5 適合部位ひざ 松吉医科器械コード23-5944-00 大腿廻り(cm)68〜75
注意
※普通に立った状態で膝蓋骨中心より15cm上の大腿周囲を計測してください。
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20496848 12861 20923764 20871 ニーブレース・FX 軽度屈曲位膝関節支持帯 アルケア ニーブレース・FX 軽度屈曲位膝関節支持帯 アルケア 1個 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする