アルケア
アルケアの サポーター・テーピング
アルケアの サポーター
アルケアの ひざ・ひじ用 サポーター
ニーケアー・OA1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20497067
品番
19263
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
薄く・伸縮性に優れた生地を採用し、フィット性が向上。
膝周辺部にリーフカットを採用し、膝周りの追従性に優れています。
アルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制します。
サイズ
M
適合部位
ひざ
アズワン品番
8-3080-03
ひざ周り(cm)
32〜37
松吉医科器械コード
24-2023-02
大腿廻り(cm)
38〜42
注意
※普通に立った状態で膝蓋骨中心より10cm上の大腿周囲を計測してください。
※2つのサイズにまたがる場合は、小さいサイズをお選びください。