アルケア
アルケアの サポーター・テーピング
アルケアの サポーター
アルケアの ひざ・ひじ用 サポーター
ニーケアー・OA1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
20497076
品番
19264
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
薄く・伸縮性に優れた生地を採用し、フィット性が向上。
膝周辺部にリーフカットを採用し、膝周りの追従性に優れています。
アルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制します。
サイズ
S
適合部位
ひざ
ひざ周り(cm)
31〜35
松吉医科器械コード
24-2023-03
大腿廻り(cm)
35〜38
注意
※普通に立った状態で膝蓋骨中心より10cm上の大腿周囲を計測してください。
※2つのサイズにまたがる場合は、小さいサイズをお選びください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20497076
19264
19976294
19264
ニーケアー・OA1(左右兼用)
アルケア
1枚
¥
7,788
税込
¥
8,567
注文コードが変更になりました