※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニーケアー・クロスベルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20497137 品番 19315
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

2本のベルトが大腿部前面でクロスする構造になっており、大腿部を適度に圧迫し、関節の安定感を図ります。
ベルトの方向を調節することで固定や圧迫の位置を変えることができる、汎用性の高い膝サポーターです。

サイズSS 適合部位ひざ ひざ周り(cm)29〜33 松吉医科器械コード24-2022-04 大腿廻り(cm)32〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする