※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユナイテッドスポーツブランズ
ユナイテッドスポーツブランズの サポーター・テーピング
ユナイテッドスポーツブランズの サポーター
ユナイテッドスポーツブランズの ひざ・ひじ用 サポーター
オープンニーサポートBL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20497243
品番
M402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サイズ
L
色
ブラック
適合部位
ひざ
ひざ周り(cm)
40〜45
松吉医科器械コード
24-2842-02