※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユナイテッドスポーツブランズ
ユナイテッドスポーツブランズの サポーター・テーピング
ユナイテッドスポーツブランズの サポーター
ユナイテッドスポーツブランズの ひざ・ひじ用 サポーター
ダブルニーラップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20497277
品番
M4192
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
メインラップ×サイドラップのダブルサポート構造。
1.5mm厚の薄型通気性素材を採用。
サイズ
S
材質
クロロプレン(合成ゴム)
適合部位
ひざ
ひざ周り(cm)
30〜35
松吉医科器械コード
23-5779-00