16961 アンクルクロス アルケア 20497408

アンクルクロス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード20497408品番16961
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

3ステップの簡単な操作でスピーディーに装着できます。
フリーサイズで幅広い装着者に対応します。

ブラック寸法(mm)8×55適合部位足首適合サイズ(cm)(足長)21~30アズワン品番8-4276-01松吉医科器械コード23-5158-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20497408
2022-12-15
用途: 普段使い

足首が悪いので普段から使っています。サポーターは消耗品なので安くて助かります。

対象商品 : 20497417
2021-07-02
用途: 足の捻挫
やまぶき鍼灸接骨院医療・福祉・介護関連業

簡単に固定できるためお勧めしやすい
必要数だけ購入できるので安心して管理できる
引っ張り度合いで固定力を調節できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする