曜日別特売
CVM3C32-50S-1GS バルブ付エアシリンダ(CVM3C~) SMC 20497732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ(CVM3C~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)32作動方式(S) 単動・押出し注文コード20497732品番CVM3C32-50S-1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式(S) 単動・押出し配管方法(-) ねじ込み配管形リード線取出方法(G) グロメットランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付ポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする