曜日別特売
CVM3C40-100T-2D バルブ付エアシリンダ(CVM3C~) SMC 20497827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ(CVM3C~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)40作動方式(T) 単動・引込み形注文コード20497827品番CVM3C40-100T-2D
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式(T) 単動・引込み形配管方法(-) ねじ込み配管形リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする