※使用例
スリーランナー
スリーランナーの サポーター・テーピング
スリーランナーの サポーター
スリーランナーの ひざ・ひじ用 サポーター
シルクサポーター (ひざ用ロング)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20497995
品番
No.7810
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シルクと吸湿・発熱素材を使用した肌にやさしいサポーターです。
サイズ
フリー
タイプ
ロング
長さ(cm)
41
適合部位
ひざ用
適合寸法(cm)
28〜48
松吉医科器械コード
23-5164-04