※使用例
スリーランナー
スリーランナーの サポーター・テーピング
スリーランナーの サポーター
スリーランナーの ひざ・ひじ用 サポーター
シルクサポーター (ひじ用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20498004
品番
No.2800
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シルクと吸湿・発熱素材を使用した肌にやさしいサポーターです。
サイズ
フリー
長さ(cm)
22
適合部位
ひじ用
適合寸法(cm)
20〜34
松吉医科器械コード
23-5164-01