※使用例
スリーランナー
スリーランナーの サポーター・テーピング
スリーランナーの サポーター
スリーランナーの 手首・足首用 サポーター
シルクサポーター (手首・手の平用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20498013
品番
No.1800
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
シルクと吸湿・発熱素材を使用した肌にやさしいサポーターです。
サイズ
フリー
長さ(cm)
15
適合部位
手首・手のひら用
適合寸法(cm)
15〜24
松吉医科器械コード
23-5164-00