※使用例
スリーランナー
スリーランナーの サポーター・テーピング
スリーランナーの サポーター
スリーランナーの 手首・足首用 サポーター
シルクサポーター (足首用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20498022
品番
No.8800
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シルクと吸湿・発熱素材を使用した肌にやさしいサポーターです。
サイズ
フリー
長さ(cm)
18
適合部位
足首用
適合寸法(cm)
(足長)22〜28
松吉医科器械コード
23-5164-05