※着用例
モリトジャパン
モリトジャパンの サポーター・テーピング
モリトジャパンの サポーター
モリトジャパンの ひざ・ひじ用 サポーター
綿ニットサポーター (ひざ用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20498293
品番
No.7200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
抜群のフィット感と最適な圧迫力で関節を保護します。
サイズ
M
材質
綿レーヨン
長さ(cm)
23
適合部位
ひざ用
松吉医科器械コード
07-3831-00