※着用例

綿ニットサポーター (ひざ用ロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20498318 品番No.7210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

抜群のフィット感と最適な圧迫力で関節を保護します。

サイズM 材質綿レーヨン タイプロング 長さ(cm)28 適合部位ひざ用 松吉医科器械コード07-3835-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする