※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モリトジャパン
モリトジャパンの サポーター・テーピング
モリトジャパンの サポーター
モリトジャパンの ひざ・ひじ用 サポーター
綿ニットサポーター (ひざ用ロング)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20498327
品番
No.7210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
抜群のフィット感と最適な圧迫力で関節を保護します。
サイズ
L
材質
綿レーヨン
タイプ
ロング
長さ(cm)
28
適合部位
ひざ用
松吉医科器械コード
07-3835-01