※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モリトジャパン
モリトジャパンの サポーター・テーピング
モリトジャパンの サポーター
モリトジャパンの ひざ・ひじ用 サポーター
綿ニットサポーター (ひじ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20498345
品番
No.2200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
抜群のフィット感と最適な圧迫力で関節を保護します。
サイズ
L
材質
綿レーヨン
長さ(cm)
22
適合部位
ひじ用
松吉医科器械コード
07-3825-01