テーピングテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(36巻) 注文コード 20498503 品番 CH12
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

関節可動域の制限や固定に。
微小孔付きで通気性・透湿性があり、耐汗性にも優れています。

テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)12 仕様非伸縮 テープ種類非伸縮 アズワン品番0-8029-01 松吉医科器械コード07-3405-00

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20498528
2021-02-10
用途:
身体の保護

とても良好です。今後も継続して使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする